Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Hochspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Hochspannungskabel
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Hochspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103499401
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Hochspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
16 mm²
Kupferindex
460.8 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 EN 50525-2-51 EN 50525-2-11
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,55*
€ 26,83
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,12*
€ 26,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,86*
€ 24,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,85*
€ 21,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,17*
€ 20,43
pro Meter
ab 25 Meter
€ 14,82*
€ 17,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,27*
€ 15,79
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,71*
€ 13,93
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,64*
€ 11,47
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.