Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S204M-K32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S204M-K32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S204M-K32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S204M-K32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S204M-K32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103502555
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS274001R0537
EAN/GTIN:
     4016779602044
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
90 - 96 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
32 A
Nennspannung
400 V
Gesamtverlustleistung
14.4 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ K
Schaltleistung
25000 A
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Energiebegrenzungsklasse
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IEC/EN 60947-2, UL 1077
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.