Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-PJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CR-PJ
ABB CR-PJ
ABB CR-PJ
ABB CR-PJ
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103503250
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405658R5000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Relaissockel
Klemmen Querverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
18 g
Paketgewicht
222 g
Verpackungstiefe
41 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.