Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-U 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CR-U 21
ABB CR-U 21
ABB CR-U 21
ABB CR-U 21
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103515467
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405661R0000
EAN/GTIN:
     4013614529023
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Relaissockel
diodenmodul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
7 g
Paketgewicht
7.2 g
Verpackungstiefe
9 mm
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.