Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-P/M 92V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CR-P/M 92V
ABB CR-P/M 92V
ABB CR-P/M 92V
ABB CR-P/M 92V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103515533
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405654R1100
EAN/GTIN:
     4013614528811
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Relaissockel
diodenmodul abb
diodenmodul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
30 g
Paketgewicht
32 g
Verpackungstiefe
9 mm
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul 230v
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.