Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-P/M 62D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CR-P/M 62D
ABB CR-P/M 62D
ABB CR-P/M 62D
ABB CR-P/M 62D
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103517984
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405655R4000
EAN/GTIN:
     4013614528880
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
3 g
Paketgewicht
32 g
Verpackungstiefe
9 mm
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.