Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-P/M 62EV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CR-P/M 62EV
ABB CR-P/M 62EV
ABB CR-P/M 62EV
ABB CR-P/M 62EV
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103520385
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405654R4100
EAN/GTIN:
     4013614528835
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul abb
diodenmodul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
3 g
Paketgewicht
32 g
Verpackungstiefe
9 mm
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.