Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP-T 48/5.0 Netzteil Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CP-T 48/5.0 Netzteil Grau
ABB CP-T 48/5.0 Netzteil Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103521196
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR427054R2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 - 500 V
Eingangsstrom
5 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
161 mm
Verpackungstiefe
106 mm
Verpackungshöhe
164 mm
Paketgewicht
1158 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
1045 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.