Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 120 W
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103547779
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     954590.833.776.001
EAN/GTIN:
     4051859506614
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
rzb lichtbandleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
120 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
18800 lm
Strahlungswinkel
88 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
157 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
4547 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
9600 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,99*
€ 689,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,05*
€ 671,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,77*
€ 655,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,57*
€ 636,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,99*
€ 592,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.