Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Endkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Endkappe
SLV Endkappe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103553281
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Sammelschienenendabdeckung
Sammelschienenendkappe
Kunststoff Endkappe für das Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-System.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
10 g
Design
Typ
Endabdeckung
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: endkappen stromschiene
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.