Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB02070C5108FCT00 Widerstand 5,1 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBB02070C5108FCT00 Widerstand 5,1 Ohm Metall
Vishay MBB02070C5108FCT00 Widerstand 5,1 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103572488
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C5108FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
5.1 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.5 mm
Durchmesser
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0358*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4078*
€ 0,48528
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.