Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB02070C4300FCT00 Widerstand 430 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBB02070C4300FCT00 Widerstand 430 Ohm Metall
Vishay MBB02070C4300FCT00 Widerstand 430 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103572509
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C4300FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
430 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.5 mm
Durchmesser
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0306*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,0462
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.