Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB02070C6803FCT00 Widerstand 680000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBB02070C6803FCT00 Widerstand 680000 Ohm Metall
Vishay MBB02070C6803FCT00 Widerstand 680000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103572515
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C6803FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
680000 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.5 mm
Durchmesser
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0218*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,029*
€ 0,035
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,0259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.