Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb Bit and Drill Bit Set Bohrerbit-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
kwb Bit and Drill Bit Set Bohrerbit-Set
kwb Bit and Drill Bit Set Bohrerbit-Set
kwb Bit and Drill Bit Set Bohrerbit-Set
kwb Bit and Drill Bit Set Bohrerbit-Set
kwb Bit and Drill Bit Set Bohrerbit-Set
kwb Bit and Drill Bit Set Bohrerbit-Set
kwb Bit and Drill Bit Set Bohrerbit-Set
kwb Bit and Drill Bit Set Bohrerbit-Set
kwb Bit and Drill Bit Set Bohrerbit-Set
kwb Bit and Drill Bit Set Bohrerbit-Set
kwb Bit and Drill Bit Set Bohrerbit-Set
kwb Bit and Drill Bit Set Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091991
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     108955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer Bit
Kombi Bit-Bohrerset 39-tlg., enthält 24 Bits in 25 mm Länge in den gängigsten Formen, 3 HSS-Metallbohrer, 3 Holzbohrer, 2 HM-Steinbohrer, 5 Steckschlüsseleinsätze, 1 Senker, 1 Schnellwechselbithalter; Bit-Ausführungen: 5.0 mm, PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2 und PZ 3, Hex 4, 5 mm, T 10, 15, 20, 25, 27, 30 und 40, besonders wichtige Abtriebsformen teilweise mehrfach platziert, Bit-Material CR-V, alle Bits mit C6.3-Schaft; Metallbohrer in Ø 4, 5 und 6 mm, mit 118°-Spitze, aus HSS, mit E6.3-Schaft; Steinbohrer in Ø 6 und 8 mm, mit HM-Spitze, mit E6.3-Schaft; Holzbohrer in Ø 4,5 und 6 mm, mit 3-Punkt Anschliff, mit E6.3-Schaft; Steckschlüsseleinsätze zum Verschrauben von Muttern, Senker zum bündigen Versenken von Schrauben, alle Bits und Bohrer passend für alle handelsüblichen Bohrmaschinen und Akkuschrauber, Set in L-Box.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
39 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Länge (mm)
25 mm
Geeignet für Materialien
Weichholz, Stahl, Stein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,15*
€ 18,42*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,62*
€ 18,69*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,67*
€ 22,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 18,42*
€ 21,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,15* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 36,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.