Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 540 P Gelb 50 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 540 P Gelb 50 m Nein
Lapp ÖLFLEX 540 P Gelb 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103991888
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00124793/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65153*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 13,51153*
€ 16,07872
pro Meter
ab 100 Meter
€ 13,24153*
€ 15,75742
pro Meter
ab 250 Meter
€ 12,69153*
€ 15,10292
pro Meter
ab 500 Meter
€ 12,30153*
€ 14,63882
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 11,65153*
€ 13,86532
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.