Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 150 CY Grau 150 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 150 CY Grau 150 m Nein
Lapp ÖLFLEX 150 CY Grau 150 m Nein
Artikel-Nr.:
     3518I-92180117
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015607/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 7 x 0.75 mm²
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
150 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
pro Packung
€ 65,00*
ab € 467,0715*
€ 549,4605*
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 467,586*
€ 550,026*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.136,90*
€ 1.264,05*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 549,4605*
€ 653,858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 538,5015*
€ 640,81679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 519,2415*
€ 617,89739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 504,141*
€ 599,92779
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 467,0715*
€ 555,81509
pro Packung
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 3,11381* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.