Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05BQ-F Orange 50 m Nein


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Lapp H05BQ-F Orange 50 m Nein
Lapp H05BQ-F Orange 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104041674
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0013611/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,75*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,1072* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 133,18*
€ 158,4842
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 130,60*
€ 155,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 116,95*
€ 139,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 101,08*
€ 120,29
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 88,75*
€ 105,61
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.