Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 1000 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 1000 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 1000 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104044205
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012463/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1000 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.703,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 2,71274* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.922,17*
€ 3.477,3823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.885,43*
€ 3.433,6617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.778,34*
€ 3.306,2246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.726,47*
€ 3.244,4993
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.703,43*
€ 3.217,0817
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.