Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myWall H16-8SL Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myWall H16-8SL Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
myWall H16-8SL Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
myWall H16-8SL Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
myWall H16-8SL Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104093679
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     H16-8SL
EAN/GTIN:
     4012386132752
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Produktfarbe
Schwarz
Teleskopisch
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
490 - 690 mm
Swivel Winkel
360 °
Schwenkwinkelbereich
0 - 360 °
Neigungswinkelbereich
-25 - 25 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.