Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX EB Gelb 50 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX EB Gelb 50 m Nein
Lapp ÖLFLEX EB Gelb 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104195862
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012828/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 5g1
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.707,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 3,4203* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.878,36*
€ 2.235,2484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.857,82*
€ 2.210,8058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.786,08*
€ 2.125,4352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.744,72*
€ 2.076,2168
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.707,17*
€ 2.031,5323
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.