Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 150 CY Grau 300 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 150 CY Grau 300 m Nein
Lapp ÖLFLEX 150 CY Grau 300 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104196363
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015607/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 7 x 0.75 mm²
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
300 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.401,282*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 4,67094* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.566,522*
€ 1.864,16118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.550,412*
€ 1.844,99028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.486,131*
€ 1.768,49589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.445,952*
€ 1.720,68288
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.401,282*
€ 1.667,52558
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.