Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 150 CY Grau 300 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 150 CY Grau 300 m Nein
Lapp ÖLFLEX 150 CY Grau 300 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104197345
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015707/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1mm²
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
300 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.726,392*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 5,75464* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.910,331*
€ 2.273,29389
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.896,141*
€ 2.256,40779
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.816,95*
€ 2.162,1705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.770,30*
€ 2.106,657
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.726,392*
€ 2.054,40648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.