Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 C MS Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 C MS; 7G1,5mm2; Cu; Line; Silikon
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 C MS; 7G1,5mm2; Cu; Line; Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104434859
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
12.8 mm
Kupferindex
158.7 kg/km
Kabelgewicht
281 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 180 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, cRUus, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,86*
€ 23,63
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,61*
€ 23,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,34*
€ 21,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,57*
€ 18,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,09*
€ 17,96
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,67*
€ 16,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,22*
€ 14,54
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,79*
€ 12,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,82*
€ 10,50
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.