Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Asparago Gemüse Spargelschäler Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Asparago Gemüse Spargelschäler Edelstahl
Westmark Asparago Gemüse Spargelschäler Edelstahl
Westmark Asparago Gemüse Spargelschäler Edelstahl
Westmark Asparago Gemüse Spargelschäler Edelstahl
Westmark Asparago Gemüse Spargelschäler Edelstahl
Westmark Asparago Gemüse Spargelschäler Edelstahl
Westmark Asparago Gemüse Spargelschäler Edelstahl
Westmark Asparago Gemüse Spargelschäler Edelstahl
Westmark Asparago Gemüse Spargelschäler Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-375-2496
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     60713360
EAN/GTIN:
     4004094607165
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler
Gemüse verarbeiten

Der Westmark Spargelschäler ist aus der hochwertigen »Monopol Edition«. Er ist speziell zum Schälen von Spargel ideal geeignet und sein geschliffenes Messer trennt Spargelenden einfach und schnell ab. Die bewegliche Klinge passt sich den Konturen des Spargels an und die zangenähnliche Konstruktion sorgt dafür, dass die empflindliche Spargelstange beim Schälen nicht bricht. Schäler und Klinge sind aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt.

Zuverlässige Küchenhelfer Made in Germany

Mit dem Thema 'Schälen, Schneiden, Teilen' kennen wir uns aus. Seit Jahrzehnten fertigen wir Küchenhelfer, die langjährige Funktionalität bieten und daher sowohl in der Hobby- als auch der Profi-Küche geschätzt werden. Probieren Sie es aus.

Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Gemüse
Produkttyp
Spargelschäler
Material Messer
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
175 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,733*
€ 8,823*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,54*
€ 22,27*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 30,96*
€ 40,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,823*
€ 10,499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,453*
€ 10,059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,203*
€ 9,762
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,733*
€ 8,012
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.