Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 151000-02 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ACV 151000-02 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
ACV 151000-02 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
ACV 151000-02 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
ACV 151000-02 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
ACV 151000-02 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104559697
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     151000-02
EAN/GTIN:
     4026724241495
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
Autoantenne
Magnetfußantenne
FM Antenne
Die ACV Sport Antenne ist mit ihren ca. 85 mm deutlich kürzer als der OEM-Antennenstab und verleiht dem Fahrzeug dank ihrer kompakten Form eine sportlichere Optik. Durch hochwertige Qualität Made in Germany bietet die AM/FM Antenne gute Empfangsleistungen und eignet sich für eine Vielzahl von Fahrzeugen (M6/M5 Gewindeadapter im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Autoradioantenne
Kompatible Produkte
Audi A1 (8X1/8XA) 09/2010-> Audi TT 8N 10/1998 - 06/2006 Chrysler Chrysler Crossfire (ZH) 07/2003 12/2007 Citroën Citroën C2 (J) 10/2003 - 01/2010 Citroën C3 (S) 11/2009 -> Citroën C3 Picasso (SH) 03/2009 -> Citroën DS3 (S) 03/2010 -> Citroën DS3 Cabrio (SH) 03/2013 -> Citroën C4 (N) 10/2010 -> Citroën C4 Picasso (UD Facelift) 09/2010 -> Citroën Grand C4 Picasso (UA Facelift) 09/2010 -> Citroën DS4 (N) 05/2011 -> Citroën C5 (RC/RE Facelift) 08/2004 - 03/2008 Fiat Fiat 500 (312) 10/2007 -> Fiat 500L (199) 10/2012 -> Fiat Bravo (198) 04/2007 -> Fiat Panda (312) 01/2012 -> Fiat Punto (199 Facelift) 01/2012 -> Fiat Punto EVO (199) 10/2009 - 2011 Fiat Grande Punto (199) 2005 -> Ford Ford Fiesta (JA8) 10/2008 -> Ford B-Max (JK8) 06/2012 -> Ford Focus (DYB) 04/2011 -> Ford C-Max (DXA) 12/2010 -> Ford Kuga (DM2 Facelift) 03/2013 -> Honda Honda Jazz (GG Facelift) 04/2011 -> Hyundai Hyundai i30 (GD) 03/2012 -> Hyundai i40 (VF) 06/2011 -> Hyundai iX35 (LM) 03/2010 -> Kia Kia Carens IV (RP) 03/2013 -> Kia Picanto (TA) 05/2011 -> Kia Rio (UB) 09/2011 -> Kia Sorento III (XM Facelift) 11/2012 -> Kia cee´d (JD) 06/2012 -> Kia cee´d sw (JD) 09/2012 -> Kia pro-cee´d (JD) 03/2013 -> Kia Sportage III (SL) 08/2010 -> Kia Venga (YN) 11/2009 -> Lexus Lexus CT 200h (A10) 03/2011 -> Mazda Mazda MX-5 (NC) 10/2005 -> Mercedes Mercedes A-Klasse (W169) 10/2004 - 04/2012 Mercedes B-Klasse (T245) 06/2005 - 06/2011 Mitsubishi Mitsubishi Colt ((Z3/Z3B/Z30/Z30G Facelift) 11/2008 -> Nissan Nissan Note (E11 Facelift) 01/2009 -> Nissan Qashqai (J10 Facelift) 03/2010 -> Opel Opel Adam (S-D) 01/2013 -> Opel Antara (L-A Facelift) 01/201 1-> Opel Astra (IP-J / IP-J/SW / IP-J/V) 12/2009 -> Opel Corsa (S-D) 10/2006 -> Opel Mokka (J-A) 10/201 2-> (nur Standardfuß) Opel Zafira (A-H/Monocab) 07/2005 -> Opel Zafira Tourer (P-J/SW/V) 01/2012 -> Peugeot Peugeot 207CC (W*****) 04/2007 -> Peugeot 208 (C) 04/2012 -> Peugeot 2008 (C) 04/2013 -> Peugeot 308 (4*&*) 03/2009 -> Peugeot 3008 (OU/HU) 06/2009 -> Peugeot 5008 (O*) 10/2009 -> Renault Renault Captur (R) 04/2013 -> Renault Clio (X98) 10/2012 -> Renault Koleos (HY) 08/2008 -> Renault Twingo (N Phase II) 01/2012 -> Renault Megane (Z Phase II) 04/2012 -> Renault Scenic (JZ Phase III) 04/2013 -> Renault Zoe (AG) 2012 -> Seat Seat Altea (Typ 5P1) 2004 - 2015 Seat Altea XL (Typ 5P5/5P8) 2006 - 2015 Seat Arosa (Typ 6H)1997 - 2004 Seat Ateca (Typ KH7) 2016 -> Seat Cordoba I (Typ 6K GP01) Facelift 1999 - 2002 Seat Cordoba II (Typ 6L) 2002 - 2008 Seat Ibiza III (Typ 6L) 2002 - 2008 Seat Ibiza IV (Typ 6J/6P) 2008 - 2017 Seat Leon I (Typ 1M1) 1999 - 2006 Seat Leon II (Typ 1P) 2005 - 2012 Seat Mii (KF1) 2011 -> Seat Toledo II (Typ 1M) 1998 - 2004 Seat Toledo III (Typ 5P) 2004 - 2009 Seat Toledo IV (Typ KG) 2013 -> Skoda Skoda Citigo 2011-> Skoda Fabia I (Typ 6Y) 1999 - 2007 Skoda Fabia II (Typ 5J) 2007 - 2014 Skoda Fabia III (Typ NJ) 2014 -> Skoda Felicia Facelift 1998 - 2001 Skoda Octavia I (Typ 1U) 1996 - 2010 Skoda Octavia II (Typ 1Z) 2004 - 2013 Skoda Rapid (Typ NH) 2012 -> Skoda Roomster (Typ 5J) 2006 - 2015 Skoda Superb I (Typ 3U4) 2001 - 2008 Skoda Superb II (Typ 3T) 2008 - 2013 Skoda Yeti (Typ 5L) 2009 - 2017 Subaru Subaru BRZ (ZC) 09/2012 -> Subaru Forester (SH/SHS) 03/2008 -> Subaru Impreza (G4) 03/2013 -> Subaru XV (G4) 03/2012 -> Toyota Toyota Auris (E15UT/E15UTN) 01/2013 -> Toyota Avensis (T27) 01/2009 -> Toyota GT86 (ZN) 09/2012 -> Toyota iQ (AJ1) 01/2009 -> Toyota Prius (ZVW30) 05/2009 -> Toyota RAV4 (XA3 Facelift) 04/2013 -> Toyota Verso (AR2) 03/2009 -> Toyota Yaris (XP13) 10/2011 -> VW VW Bora (Typ 1J) 1998 - 2005 VW Corrado (Typ 53i) 1988 - 1995 VW Fox (Typ 5Z) 2005 - 2011 VW Golf III (Typ 1H) 1991 - 1997 VW Golf IV (Typ 1J) 1997 - 2003 VW Golf V (Typ 1K) 2003 - 2008 VW Lupo (Typ 6X1 / 6E1) 1998 - 2005 VW New Beetle (Typ 9C) 1997 - 2010 VW Passat B4 (Typ 3A) 1993 - 1997 VW Passat B5 (Typ 3B) 1996 - 2000 VW Passat B5 (Typ 3BG) 2000 - 2005 VW Polo III (Typ 6N) 1994 - 1999 VW Polo III (Typ 6N2) 1999 - 2001 VW Polo IV (Typ 9N) 2001 - 2005 VW Polo IV Limousine (Typ 9N2) 2003 - 2005 VW Polo IV (Typ 9N3) 2005 - 2009 VW Polo V (Typ 6R / 6C) 2008 - 2017 VW Polo VI (Typ AW) 2017 -> VW up! (Typ AA) 2011- > VW Vento (Typ 1H5) 1992 - 1998
Montage
Unterstützte Positionierung
Dach
Befestigungstyp
Festmontage
Durchmesser Montageloch
16.8 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
85 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 7,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,21*
€ 25,24
pro Paar
ab 3 Paar
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.