Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 630891000 Klebepistolen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 630891000 Klebepistolen-Zubehör
Metabo 630891000 Klebepistolen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104580053
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630891000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Klebestift
Durchmesser
11 mm
Länge (mm)
20 mm
Geeignet für Materialien
Karton, Kork, Papier, Holz
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
950 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Kilogramm (ab € 20,447* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,85*
€ 536,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,74*
€ 529,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,05*
€ 514,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,54*
€ 496,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,23*
€ 483,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.