Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light Morisia Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE5-104756914
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     845128-13-840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led-strahler
Morisia Flood ist ein universeller Flächenstrahler (RAL 7022) für die Verkehrsflächenbeleuchtung jeglicher Art und erfüllt alle Anforderungen gemäß EN13201. Die Leuchte eignet sich für die Mastmontage von 3-6m (CL5515), 3-9m (CL5535), 9-15m (CL5555) und 9-18m (CL5575) Montagehöhe wie auch zur Fassadenbeleuchtung. Standardmäßig verfügt die Morisia Flood über eine UV-und hitzebeständige Linsenoptik 10 (COL1630). Weitere Optiken (COL1030/ COL1660/COL1550/COL1530 /COL1540) sowie Dali-Versionen sind optional erhältlich. Zeit- und kostensparende Installation durch vormontiertes 1,5m Anschlusskabel. Standardlichtfarbe ist 4000K, weitere Lichtfarben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
55 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
204 mm
Höhe
281 mm
Gewicht
4000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Farbkonsistenz (SDCM)
3
IK-Kodex
IK10
Kabellänge
1.5 m
Leistungsfaktor
0,95
Zertifizierung
CE, RoHS
Lampen
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
7055 lm
Beleuchtungseffizienz
128 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,27*
€ 332,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,89*
€ 327,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,04*
€ 308,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,27*
€ 306,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.