Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Schreibgeräte Slider Xite Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Schreibgeräte Slider Xite Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber
Schneider Schreibgeräte Slider Xite Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber
Schneider Schreibgeräte Slider Xite Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber
Schneider Schreibgeräte Slider Xite Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber
Schneider Schreibgeräte Slider Xite Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104792982
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     003110-002
EAN/GTIN:
     4004675109262
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber mit Gehäuse aus 70 % biobasiertem Kunststoff. Die Viscoglide®-Technologie sorgt für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Der Slider Xite enthält eine auswechselbare Metallmine Slider 710 Extrabreit (XB) mit verschleißfester Edelstahlspitze. Schreibfarbe schwarz. Sie garantiert, dass der große Pastenvorrat vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. Die Schrift trocknet schnell - auch auf glattem Papier - und bleibt sogar bei anschließendem Markieren mit Textmarkern wischfest. Dokumentenecht nach ISO 12757-2. Äusserlich erkennbar ist die Schreibfarbe an einem farbigen Einsatz im Druckknopf des Kugelschreibers. Der leicht konkav geformte Schaft ermöglicht eine sichere und entspannte Schreibhaltung ohne Ermüdung der Hand. Er hat einen stabilen Metallclip und ist durch das clevere Plug+Play-System mit verschiedenen Minenformaten nachfüllbar. Der Slider Xite wird CO2-neutral hergestellt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
13.8 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Schreibfarben
Rot
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Clip-Material
Edelstahl
Handausrichtung
Beidhändig
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.