Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMP 15512 Elektrischer Umwandler 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMP 15512 Elektrischer Umwandler 15 W
Traco Power TMP 15512 Elektrischer Umwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104886614
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 15512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
15 W
AC Eingangsspannung
85-264 V
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
2000 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
21.7 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
135 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.