Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Tracklight Spot Cylinder Schienenlichtschranke Schwarz, Gold GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Tracklight Spot Cylinder Schienenlichtschranke Schwarz, Gold GU10
LEDVANCE Tracklight Spot Cylinder Schienenlichtschranke Schwarz, Gold GU10
LEDVANCE Tracklight Spot Cylinder Schienenlichtschranke Schwarz, Gold GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104915742
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075756700
EAN/GTIN:
     4058075756700
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer, Eingang, Homeoffice, Küche, Wohnzimmer
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
170 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Paketgewicht
209 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.