Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Surface spot Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Surface spot Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10
LEDVANCE Surface spot Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10
LEDVANCE Surface spot Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104915828
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075758681
EAN/GTIN:
     4058075758681
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Flur, Eingang, Küche, Wohnzimmer, Büro
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
CE / UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
300 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.