Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPanelS-B3 Sq595-32W-830-U19 Quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPanelS-B3 Sq595-32W-830-U19 Quadratisch
OPPLE Lighting LEDPanelS-B3 Sq595-32W-830-U19 Quadratisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104926583
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542003096300
EAN/GTIN:
     6941497771346
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
645 mm
Verpackungshöhe
600 mm
Paketgewicht
2497 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
1909 g
Kabellänge
0.3 m
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Einschaltstrom
40 A
Einschaltzeit
316 ms
DC input Spannung
180 - 280 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
650°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
50000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
30000 h
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Lampen
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung (max.)
3630 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
90 °
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
18 W
Merkmale
Form
Quadratisch
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polystyrol (PS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
542098000900
ab € 104,27*
Zubehör
Opple
542098017600
ab € 20,80*
Zubehör
Opple
542098000800
ab € 91,80*
Zubehör
Opple
140060852
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.