Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang SYCAF35-NEX MILC Kinoobjektiv Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang SYCAF35-NEX MILC Kinoobjektiv Schwarz, Grau
Samyang SYCAF35-NEX MILC Kinoobjektiv Schwarz, Grau
Samyang SYCAF35-NEX MILC Kinoobjektiv Schwarz, Grau
Samyang SYCAF35-NEX MILC Kinoobjektiv Schwarz, Grau
Samyang SYCAF35-NEX MILC Kinoobjektiv Schwarz, Grau
Samyang SYCAF35-NEX MILC Kinoobjektiv Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104946314
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     23344
EAN/GTIN:
     8809298888596
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivtyp
Kinoobjektiv
Naheinstellgrenze
0.29 m
Maximale Blendenzahl
1,9
Objektivanschluss
Sony E
Anzahl Blendenlamellen
9
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
72.2 mm
Filtergröße
58 mm
Länge (mm)
72.1 mm
Gewicht
280 g
Weitere Suchbegriffe: objektiv sel, kameraobjektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,83*
€ 881,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,23*
€ 871,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,65*
€ 869,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,66*
€ 846,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,10*
€ 796,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.