Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 563577 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 563577 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 563577 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 563577 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 563577 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 563577 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 563577 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 563577 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 563577 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 563577 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-105002850
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     563577
EAN/GTIN:
     4048962454673
Suchbegriffe:
Schraubanker
Schraubhaken
schraubanker fischer
schraubanker
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Schraubenanker im Set enthalten
30 x DuoPower 6 x 30 20 x DuoPower 8 x 40
Schrauben im Set enthalten
8 x EasyHook Angle 6 4 x EasyHook Angle 8 8 x EasyHook Round 6 4 x EasyHook Round 8 4 x EasyHook Loop 8 8 x Cover Cap 6 8 x Cover Cap 8 12 x Screw SZ 5.0 x 60 A2F 8 x Screw SZ 5.0 x 80 A2F 22 x Screw SZ 4.0 x 50 A2F 8 x Screw SZ 4.0 x 70 A2F
Merkmale
Produkttyp
Schraubhaken & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Autoklaven-Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Gipsfaserplatten, Gipskarton
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau, Rot
Schraubenmaterial
Edelstahl
Schraubsorte
Pozidriv
Schraubendrehergröße
PZ2
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.