Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 564169 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 564169 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 564169 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 564169 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 564169 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 564169 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 564169 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 564169 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 564169 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 564169 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 564169 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 564169 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 564169 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 564169 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 564169 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-105002892
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564169
EAN/GTIN:
     4048962459500
Suchbegriffe:
Schraubanker
Schraubhaken
Winkelhaken
Winkelschraubhaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
50 mm
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Schraubenlänge
60 mm
Durchmesser Dübel
8 mm
Länge Dübel
40 mm
Plattenstärke (mind.)
12.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Schraubhaken & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Autoklaven-Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Gipsfaserplatten, Gipskarton
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau, Rot
Schraubsorte
Torx
Schraubendrehergröße
TX20
Weitere Suchbegriffe: winkelhaken fischer, winkelhaken
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.