Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 563578 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 563578 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 563578 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 563578 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 563578 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 563578 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 563578 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 563578 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 563578 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Fischer 563578 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-105002911
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     563578
EAN/GTIN:
     4048962454680
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schraubanker
Schraubhaken
schraubanker fischer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Schraubenanker im Set enthalten
48 x DuoPower 6 x 30 28 x DuoPower 8 x 40
Schrauben im Set enthalten
24 x EasyHook Angle 6 12 x EasyHook Angle 8 12 x EasyHook Round 6 8 x EasyHook Round 8 12 x EasyHook Loop 6 8 x EasyHook Loop 8 24 x Cover Cap 6 16 x Cover Cap 8 12 x Screw ST 5.0 x 60 ZPF 16 x Screw ST 5.0 x 80 ZPF 24 xScrew ST 4.0 x 50 ZPF 24 x Screw ST 4.0 x 70 ZPF
Merkmale
Produkttyp
Schraubhaken & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Autoklaven-Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Gipsfaserplatten, Gipskarton
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau, Rot
Schraubsorte
Torx
Schraubendrehergröße
TX25
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kleinteilekasten, schraubhaken 21x60mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.