Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 061-49 LED 0,03 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 061-49 LED 0,03 W
Star Trading 061-49 LED 0,03 W
Star Trading 061-49 LED 0,03 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-105914147
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.061-49
EAN/GTIN:
     7391482062758
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tragbar
Ja
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lichtstil
Klassisch
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
100 x 100 x 180 mm
Geeignet für Licht Typ
Ambiente, Ausrichtung
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
180 mm
Durchmesser
100 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
7000 h
Spannung
3 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26834*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,84834*
€ 24,80952
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17834*
€ 24,01222
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26834*
€ 19,35932
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.