Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann CM 2221 CB Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann CM 2221 CB Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 900 W
Bomann CM 2221 CB Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 900 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10595220
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     622211
EAN/GTIN:
     4004470222111
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
elektro crepemaker
  • hauchdünne Crêpes, schnell und einfach zubereitet.
    - Platte: Ø 29 cm.
    - Antihaftbeschichtet.
    - Stufenlos regelbarer Thermostat.
    - Backampel.
    - Hitzeisolierter Kunststoffsockel.
    - Kabelaufwicklung am Bodenteil.
    - Inkl. Teigverteiler.
    - Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz.
    - Leistungsaufnahme: 900 W.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
900 W
Technische Details
Anzahl der Crepes
1 Crepe(s)
Kreppdurchmesser
29 cm
Regelbare Temperatur
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: crepe maker, bomann crepemaker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.