Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K G2 Handkamerarekorder 6K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K G2 Handkamerarekorder 6K Ultra HD Schwarz
Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K G2 Handkamerarekorder 6K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-105958370
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     CINECAMPOCHDEF6K2
EAN/GTIN:
     9338716007824
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Breite
180 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
123 mm
Sucher
Suchertyp
Nicht verfügbar
Sonstige Funktionen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Autofokus
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Videoaufnahmezeit
1 h
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Standbild
Maximale Bildauflösung
6144 x 3456 Pixel
Foto Auflösung(en)
6144 x 3456 6144 x 2560 5744 x 3024 4096 x 2160 3840 x 2160 3728 x 3104 2880 x 1512 1920 x 1080
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit
400, 3200
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Blackmagic OS DaVinci Resolve Studio for Mac and Windows including activation key Blackmagic Camera Setup Blackmagic RAW Player Blackmagic RAW QuickLook Plugin Blackmagic RAW SDK Blackmagic RAW Speed Test
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Mikrofon-Eingang
Ja
XLR-Eingang
Ja
Video
HD-Typ
6K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
6144 x 3456 Pixel
Video-Auflösung
2880 x 1512 ,1920 x 1080,3728 x 3104,3840 x 2160,4096 x 2160,5744 x 3024,6144 x 2560,6144 x 3456 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Maximale Framerate
120 fps
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Fernbedienung
Ja
HDR
13
Speichermedium
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
CFast 2.0, SD
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Mikrofon
3,5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Ausklappbarer Bildschirm
Ja
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Stativbefestigung
Ja
Objektiv
Objektivanschluss
E-Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.146,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.336,29*
€ 2.780,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.321,61*
€ 2.762,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.243,44*
€ 2.669,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.192,37*
€ 2.608,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.146,25*
€ 2.554,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.