Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 628 465 Fräsaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 628 465 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 628 465 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 628 465 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10596011
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 628 465
EAN/GTIN:
     3165140420280
Suchbegriffe:
Nutfräser
bosch nutfräser
nutfräser
  • Geeignet für Massivholz, Plattenwerkstoffe wie Span- oder MDF-Platte, Kunststoffe oder abrasive Materialien wie Corian.
    - Größere Arbeitslänge für höhere Flexibilität in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
81 mm
Durchmesser
12 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608628464
ab € 11,03*
Zubehör
Bosch
2608628466
ab € 11,82*
Zubehör
Bosch
2608628467
ab € 12,82*
Zubehör
Bosch
2608628468
ab € 11,33*
Zubehör
Bosch
2608628469
ab € 13,62*
Zubehör
Bosch
2608628470
ab € 14,91*
Zubehör
Bosch
2608628373
ab € 6,54*
Zubehör
Bosch
2608628374
ab € 6,57*
Zubehör
Bosch
2608628372
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.