Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 500 m, Simplex, B2ca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; S/FTP; 4x2x23AWG; 7; Draht; LSZH; orange; 500m; CPR: B2ca
Leitungen; S/FTP; 4x2x23AWG; 7; Draht; LSZH; orange; 500m; CPR: B2ca
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106017925
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1745-VH-5
EAN/GTIN:
     4016032435884
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat7
Kat7
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- 10GBit Ethernet
- 1200 MHz Übertragungsfrequenz
- Permanent Link zertifiziert
- PoE Power over Ethernet Unterstützung
- BauPVO Klasse B2ca (Überprüfen Sie das DoP für die weitere Klassifizierung)

Das Digitus Cat 7 Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-4-1, DIN EN 50173, IEC 61156-7, EN 50288-9-1 konzipiert. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE und POE+. Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Sonstige Funktionen
Impedanz
100 Ohm
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85444920
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Fest
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
1200 MHz
Zertifizierung
CPR class B2ca
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,74* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.