Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P58461-B21 Computerkühlsystem Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P58461-B21 Computerkühlsystem Ventilator Schwarz
HPE P58461-B21 Computerkühlsystem Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106077896
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P58461-B21
EAN/GTIN:
     190017624662
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
200 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Typ
Ventilator
Kompatible Produkte
HPE ProLiant DL3XX Gen11
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.