| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-106102096 Herst.-Nr.: IPSSCL001745 EAN/GTIN: 5711428017451 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Recycelbarer Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Galaxy S23 | ![](/p.gif) | Name der Farbe | Clear | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Nicht zutreffend | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Absturzsicher bis zu | 3 m | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Recyceltes Material | Recycelbarer Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |