Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Alucia XS12 Computergehäuse Kühlkörper/Radiator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa Alucia XS12 Computergehäuse Kühlkörper/Radiator Schwarz
Akasa Alucia XS12 Computergehäuse Kühlkörper/Radiator Schwarz
Akasa Alucia XS12 Computergehäuse Kühlkörper/Radiator Schwarz
Akasa Alucia XS12 Computergehäuse Kühlkörper/Radiator Schwarz
Akasa Alucia XS12 Computergehäuse Kühlkörper/Radiator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106103391
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-FN122-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
120 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Kühlkörper/Radiator
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
700 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
16 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
31.5 dB
Luftstrom
41.59 m³/h
Lagertyp
Hydrodynamisches Lager (HDB)
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
40000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.