Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 563019 Mutter Sechskantmutter M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 563019 Mutter Sechskantmutter M16
Fischer 563019 Mutter Sechskantmutter M16
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106109261
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     563019
EAN/GTIN:
     4048962446029
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M16
Zertifizierung
DIN EN ISO 3506-2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,11*
€ 60,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,86*
€ 59,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,44*
€ 56,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,71*
€ 54,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,80*
€ 53,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,41*
€ 46,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.