Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800100965 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800100965 Laptop-Ersatzteil Akku
VHBW 800100965 Laptop-Ersatzteil Akku
VHBW 800100965 Laptop-Ersatzteil Akku
VHBW 800100965 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106143515
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800100965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Fujitsu Siemens
Kompatibilität
Fujitsu-Siemens Amilo A1640 Fujitsu-Siemens Amilo A1667 Fujitsu-Siemens Amilo A1667G Fujitsu-Siemens Amilo A7640 Fujitsu-Siemens Amilo M1405 Fujitsu-Siemens Amilo M1424 Fujitsu-Siemens Amilo M1425 Fujitsu-Siemens Amilo M1425B Fujitsu-Siemens Amilo M1437 Fujitsu-Siemens Amilo M1437G Fujitsu-Siemens Amilo M1450 Fujitsu-Siemens Amilo M1451G Fujitsu-Siemens Amilo M6450G Fujitsu-Siemens Amilo M6453G Fujitsu-Siemens Amilo M7405 Fujitsu-Siemens Amilo M7424 Fujitsu-Siemens Amilo M7425 Fujitsu-Siemens Amilo Pi1536 Fujitsu-Siemens Amilo Pi1536DC Fujitsu-Siemens Amilo Pi1556 Fujitsu-Siemens Amilo Pi1557 Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2020 Gericom Blockbuster Excellent 7000 Maxdata Eco 4000L Maxdata Eco 4500A Maxdata Imperio 4000 Maxdata Imperio 4000A Maxdata Imperio 4500 Maxdata Imperio 4500A Packard Bell EasyNote D5710 Packard Bell EasyNote D5712 Packard Bell EasyNote D5720 Uniwill 245 Uniwill 245ii0 Uniwill 245ti0 Uniwill 255 Uniwill 259
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6600 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
73.26 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.