| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-106143989 Herst.-Nr.: 800103884 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Dell Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Dell Precision Notebook
Ersatz für Dell Akku PG6RC, KJ321, X57F1, 0FVWT4, 0JHYP2, 0PG6RC, 0R7PND, 0RY6WH, 0TN1K5, 312-1176, 312-1177, 312-1178, 312-1354, 3DJH7, 451-12033, 97KRM, 9GP08, FV993, JHYP2, R7PND, RY6WH, V7M28
Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt
Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung.
Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Akku | | Markenkompatibilität | DELL | | Kompatibilität | Dell Precision M4600 Dell Precision M4700 Dell Precision M4800 Dell Precision M6600 Dell Precision M6700 Dell Precision M6800 | | Produktfarbe | Schwarz | | Zertifizierung | CE & RoHs | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 6600 mAh | | Akku-/Batteriespannung | 11.1 V | | Batteriekapazität | 48.84 Wh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |