Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800107229 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800107229 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800107229 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106144212
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800107229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Lenovo Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Lenovo ThinkPad Notebook Ersatz für Lenovo Akku 00HW033, 00HW034, 0C52861, 0C52862, 3icp7/38/65, 45N1124, 45N1125, 45N1126, 45N1127, 45N1128, 45N1129, 45N1130, 45N1131, 45N1132, 45N1133, 45N1134, 45N1135, 45N1137, 45N1160, 45N1734, 45N1735, 45N1736, 45N1737, 45N1738, 45N1767, 45N1777, 5B10G09007, 5B10G10726, ASM P/N 45N1124, ASM P/N 45N1126, ASM P/N 45N1128, ASM P/N 45N1136, FRU P/N 45N1125, FRU P/N 45N1127, FRU P/N 45N1129, FRU P/N 45N1137, L12L3P53, L12M6Z53, L14M6F01, L14S6F01, SB10F46471, SB10F46472, 121500146, 121500147, 121500148, 121500150, 121500152, 121500212, 121500213, 121500214 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo ThinkPad K21-80-IFI Lenovo ThinkPad K21-80-ISE Lenovo ThinkPad K2450 Lenovo ThinkPad L450 20DS0005 Lenovo ThinkPad L450 20DT0000 Lenovo ThinkPad L450(20DSA01YCD) Lenovo ThinkPad L450(20DSA02JCD) Lenovo ThinkPad L450(20DSA063CD) Lenovo ThinkPad L450(20DSA065CD) Lenovo ThinkPad L450(20DSA078CD) Lenovo ThinkPad L470(20J4/20J5) Lenovo ThinkPad L470(20J4000WGE) Lenovo ThinkPad T440 Lenovo ThinkPad T440 20B6 Lenovo ThinkPad T440 20B6002 Lenovo ThinkPad T440 20B6006 Lenovo ThinkPad T440 20B6008 Lenovo ThinkPad T440 20B7004 Lenovo ThinkPad T440 20B7006 Lenovo ThinkPad T440 6005 Lenovo ThinkPad T440 7000 Lenovo ThinkPad T440 7003 Lenovo ThinkPad T440s Lenovo ThinkPad T440s 20AR000 Lenovo ThinkPad T440s 20AR0040 Lenovo ThinkPad T440s(20AQ0023CD) Lenovo ThinkPad T440s(20AQ0024CD) Lenovo ThinkPad T440s(20AQ0026CD) Lenovo ThinkPad T440s(20AQ0031CD) Lenovo ThinkPad T440s(20AQA09HCD) Lenovo ThinkPad T440s(20AQS01100) Lenovo ThinkPad T440s(20AR0017CD) Lenovo ThinkPad T440s(20AR001JCD) Lenovo ThinkPad T440s(20ARA0QHCD) Lenovo ThinkPad T440s(20ARS152001) Lenovo ThinkPad T440s(20ARS1Y002) Lenovo ThinkPad T450 Lenovo ThinkPad T450 20BV Lenovo ThinkPad T450(20BV0033CD) Lenovo ThinkPad T450(20BVA00TCD) Lenovo ThinkPad T450(20BVA013CD) Lenovo ThinkPad T450(20BVA014CD) Lenovo ThinkPad T450(20BVA016CD) Lenovo ThinkPad T450(20BVA01GCD) Lenovo ThinkPad T450(20BVA01HCD) Lenovo ThinkPad T450(20BVA01KCD) Lenovo ThinkPad T450(20BVA02NCD) Lenovo ThinkPad T450(20BVA02PCD) Lenovo ThinkPad T450(20BVA02QCD) Lenovo ThinkPad T450(20BVA02RCD) Lenovo ThinkPad T450(20BVA03KCD) Lenovo ThinkPad T450(20BVA03MCD) Lenovo ThinkPad T450(20BVA03PCD) Lenovo ThinkPad T450-3LCD Lenovo ThinkPad T450s Lenovo ThinkPad T450s 20BW000 Lenovo ThinkPad T450s 20BX00 Lenovo ThinkPad T450s(20BX002TCD) Lenovo ThinkPad T450s(20BXA00RCD) Lenovo ThinkPad T450s(20BXA00UCD) Lenovo ThinkPad T450s(20BXA011CD) Lenovo ThinkPad T450s(20BXA03CCD) Lenovo ThinkPad T460 20FN002 Lenovo ThinkPad T460(20FM0034UK) Lenovo ThinkPad T460(20FN003NGE) Lenovo ThinkPad T460(20FNA01VCD) Lenovo ThinkPad T460(20FNA01XCD) Lenovo ThinkPad T460(20FNA020CD) Lenovo ThinkPad T460(20FNA024CD) Lenovo ThinkPad T460(20FNA026CD) Lenovo ThinkPad T460(20FNA027CD) Lenovo ThinkPad T460(20FNA028CD) Lenovo ThinkPad T460(20FNA02DCD) Lenovo ThinkPad T460(20FNA036CD) Lenovo ThinkPad T460(20FNA03ECD) Lenovo ThinkPad T460(20FNA03YCD) Lenovo ThinkPad T460(20FNA04DCD) Lenovo ThinkPad T460(20FNA06FCD) Lenovo ThinkPad T460p 20FW000 Lenovo ThinkPad T460P(20FWA00JCD) Lenovo ThinkPad T460P(20FWA00NCD) Lenovo ThinkPad T460P(20FWA00TCD) Lenovo ThinkPad T460P(20FWA00VCD) Lenovo ThinkPad T460P-0JCD Lenovo ThinkPad T460P-0NCD Lenovo ThinkPad T460P-0TCD Lenovo ThinkPad T460P-0VCD Lenovo ThinkPad T470p(20J6A012CD) Lenovo ThinkPad T470p(20J6A018CD) Lenovo ThinkPad T550 20CJ Lenovo ThinkPad T550 20CK0000 Lenovo ThinkPad T550(20CK0002GE) Lenovo ThinkPad T550(20CK000VGE) Lenovo ThinkPad T550(20CK003FGE) Lenovo ThinkPad T550(20CKA00ECD) Lenovo ThinkPad T550(20CKA00HCD) Lenovo ThinkPad T550(20CKA00UCD) Lenovo ThinkPad T560 20FH002 Lenovo ThinkPad T560(20FH001EGE) Lenovo ThinkPad T560(20FJ0023GE) Lenovo ThinkPad W550s 20E2000 Lenovo ThinkPad X240 Lenovo ThinkPad X240 20AK Lenovo ThinkPad X240 20AL001 Lenovo ThinkPad X240 20AL009 Lenovo ThinkPad X240 20AL00B Lenovo ThinkPad X240 20AM004 Lenovo ThinkPad X240 20AM006 Lenovo ThinkPad X240(20AL001HCD) Lenovo ThinkPad X240(20AL0020CD) Lenovo ThinkPad X240(20ALA0CQCD) Lenovo ThinkPad X240(20ALA0CRCD) Lenovo ThinkPad X240(20ALA0CSCD) Lenovo ThinkPad X240(20ALA0E4CD) Lenovo ThinkPad X240(20ALA0EYCD) Lenovo ThinkPad X240(20ALA0GVCD) Lenovo ThinkPad X240(20ALA0GWCD) Lenovo ThinkPad X240(20ALA0H4CD) Lenovo ThinkPad X240(20ALS00A00) Lenovo ThinkPad X240(20ALS00D00) Lenovo ThinkPad X240(20ALS00P00) Lenovo ThinkPad X240(20ALS00T00) Lenovo ThinkPad X240(20ALS03300) Lenovo ThinkPad X240(20ALS03X00) Lenovo ThinkPad X240(20AM001LCD) Lenovo ThinkPad X240(20AMA2VLCD) Lenovo ThinkPad X240(20AMA4DJCD) Lenovo ThinkPad X240(20AMA4K4CD) Lenovo ThinkPad X240(20AMA4W1CD) Lenovo ThinkPad X240(20AMA53BCD) Lenovo ThinkPad X240(20AMS0GY00) Lenovo ThinkPad X240(20AMS0KG00) Lenovo ThinkPad X240(20AMS29X03) Lenovo ThinkPad X240(20AMS3K319) Lenovo ThinkPad X240(20AMS5AB01) Lenovo ThinkPad X240s Lenovo ThinkPad X250 Lenovo ThinkPad X250 20CL001 Lenovo ThinkPad X250 20CL00A Lenovo ThinkPad X250 20CM001 Lenovo ThinkPad X250 20CM004 Lenovo ThinkPad X250(20CLA01VCD) Lenovo ThinkPad X250(20CLA01WCD) Lenovo ThinkPad X250(20CLA01XCD) Lenovo ThinkPad X250(20CLA06BCD) Lenovo ThinkPad X250(20CLA07NCD) Lenovo ThinkPad X250(20CLA08LCD) Lenovo ThinkPad X250(20CLA108CD) Lenovo ThinkPad X250(20CLA1VFCD) Lenovo ThinkPad X250(20CLA1VGCD) Lenovo ThinkPad X250(20CLA260CD) Lenovo ThinkPad X250(20CLA262CD) Lenovo ThinkPad X250(20CLA275CD) Lenovo ThinkPad X250(20CLA278CD) Lenovo ThinkPad X250(20CLA2EWCD) Lenovo ThinkPad X250(20CLA2EXCD) Lenovo ThinkPad X250(20CLS2FD06) Lenovo ThinkPad X260(20F6000NCD) Lenovo ThinkPad X260(20F6A000CD) Lenovo ThinkPad X260(20F6A002CD) Lenovo ThinkPad X260(20F6A085CD) Lenovo ThinkPad X260(20F6A08PCD) Lenovo ThinkPad X260(20F6A09KCD) Lenovo ThinkPad X270 20HN001 Lenovo ThinkPad X270 20HN003 Lenovo ThinkPad X270 20HN005 Lenovo ThinkPad X270 20K6000
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
48.84 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 93,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.