Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800115995 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800115995 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800115995 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800115995 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106145027
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800115995
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Lenovo Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Lenovo IdeaPad Notebook Ersatz für Lenovo Akku L14C3A01, 5B10H42831, 5B10K10177, 5B10K10220, L14S3A01 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo IdeaPad 100-15 Lenovo IdeaPad 100-15IBY Lenovo IdeaPad 100-15IBY(80MJ) Lenovo IdeaPad 100-15IBY(80MJ001CGE) Lenovo IdeaPad 100-15IBY(80MJ001EGE) Lenovo IdeaPad 100-15IBY(80MJ00ARGE) Lenovo IdeaPad 100-15IBY(80MJ00ASGE) Lenovo IdeaPad 100-15IBY(80MJ00ATGE) Lenovo IdeaPad 100-15IBY(80MJ00CLGE) Lenovo IdeaPad 100-15IBY(80MJ00CPGE) Lenovo IdeaPad 100-15IBY(80MJ00CQGE) Lenovo IdeaPad 100-15IBY(80MJ00EDGE) Lenovo IdeaPad 100-15IBY(80MJ00EEGE) Lenovo IdeaPad 100-15IBY(80MJ00GAGE) Lenovo IdeaPad 100-15IBY(80MJ00GBGE) Lenovo IdeaPad 100-15IBY(80MJ00JBGE) Lenovo IdeaPad 100-15IBY(80MJ00TQGE)
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Batteriekapazität
23.76 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.