Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800117177 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800117177 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800117177 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800117177 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106145110
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800117177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Asus Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Asus VivoBook, EeeBook Notebook Ersatz für Asus Akku 0B200-01400100, 0B200-01400200M, B21N1505, B31N1425 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
Asus EeeBook E402MA Asus EeeBook E402MA-1R Asus EeeBook E402MA-2A Asus EeeBook E402MA-2B Asus EeeBook E402MA-WX0001H Asus EeeBook E402MA-WX0002T Asus EeeBook E402MA-WX0018H Asus EeeBook E420M Asus EeeBook E420MA Asus VivoBook E402MA-wx0001t Asus VivoBook E402MA-wx0002t Asus VivoBook E402MA-wx0022d Asus VivoBook E402MA-wx0023d Asus VivoBook E402MA-wx0032t Asus VivoBook E402MA-wx0038d Asus VivoBook E402MA-wx0045t Asus VivoBook E402MA-wx0055t Asus VivoBook E402NA-ga022t Asus VivoBook E402NA-ga029t Asus VivoBook E402NA-ga048t Asus VivoBook E402NA-ga058t Asus VivoBook E402NA-ga071 Asus VivoBook E402NA-ga234t Asus VivoBook E402NA-ga251t Asus VivoBook E402S Asus VivoBook E402SA Asus VivoBook E402SA-ub03 Asus VivoBook E402SA-wx013t Asus VivoBook E402SA-wx014t Asus VivoBook E402SA-wx016t Asus VivoBook E402SA-wx027t Asus VivoBook E402SA-wx113t Asus VivoBook E402SA-wx130t Asus VivoBook E402SA-wx227t Asus VivoBook E502M Asus VivoBook E502S Asus VivoBook E502SA-xo004t Asus VivoBook E502SA-xo013d Asus VivoBook E502SA-xo123d
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4100 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.6 V
Batteriekapazität
31.16 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.